zł170.50
Bez podatku VAT
zł209.72
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Length: 180mm. Weight 280g.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał uchwytu: | Polipropylen Termoplastycznych |
• Typ: | Szczypce kombinowane |
Brand | Bahco |
Całkowita długość | 180mm |
Długość szczęki | 36mm |
EAN | 7314150044030 |
ECLASS Code | 21040300 |
ESD | No |
Funkcje specjalne | Odporny na korozję |
Indywidualne lub zestawowe | Individual |
izolowane | No |
Liczba rusztów | 1 |
Materiał szczęki | Stal stopowa |
Miniature | No |
Non Sparking | No |
Nr części MFR | B2628G-180 |
Otwarcie szczęki | 25mm |
Seria | Ergo™ |
Standardy spełnione | ISO 5745 |
Styl szczęki | Ząbkowane |
UNSPSC Code | 27112100 |
VDE | No |
Wydajność cięcia | Iron Wire:2.5mm Piano Wire:2mm |
Wykończenie/Powłoka | • Zaczernione chemicznie |