zł185.10
Bez podatku VAT
zł227.67
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał uchwytu: | Tworzywo sztuczne |
• Typ: | Szczypce igłowe |
Brand | Bahco |
Całkowita długość | 160mm |
Długość szczęki | 49mm |
EAN | 7314150100811 |
ECLASS Code | 21040300 |
ESD | No |
Funkcje specjalne | Powrót sprężynowy |
Indywidualne lub zestawowe | Individual |
izolowane | No |
Liczba rusztów | 1 |
Materiał szczęki | Stal |
Miniature | No |
Non Sparking | No |
Nr części MFR | 2430 G-160 IP |
Otwarcie szczęki | 49mm |
Seria | Ergo™ |
Standardy spełnione | ISO 5745 |
Styl szczęki | Ząbkowane |
UNSPSC Code | 27112100 |
VDE | No |
Wydajność cięcia | Iron Wire:3mm Piano Wire:2mm |
Wykończenie/Powłoka | Czarna oksydowana |