zł268.10
Bez podatku VAT
zł329.76
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Short handle (160mm) for accessibility when working in confined spaces. e.g. under sinks etc. Wide jaw opening 51mm. Slimline 6mm head.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał uchwytu: | Termoplastycznych |
• Typ: | Ochrona przed poślizgiem |
Brand | Bahco |
Całkowita długość | 160mm |
Długość szczęki | 63mm |
EAN | 7311518270285 |
ECLASS Code | 21040300 |
ESD | No |
Funkcje specjalne | Odporny na korozję |
Indywidualne lub zestawowe | Individual |
izolowane | No |
Liczba rusztów | 1 |
Materiał szczęki | Stal stopowa |
Miniature | No |
Non Sparking | No |
Nr części MFR | 8231 IP |
Otwarcie szczęki | 51mm |
Seria | Ergo™ |
Styl szczęki | płaski Uchwyt do rur |
UNSPSC Code | 27112100 |
VDE | No |
Wykończenie/Powłoka | Czarna oksydowana |