Irwin

10507627 8" GROOVELOCK WATER PUMP PLIERS

SKU:

IRW5656627M

MPN:

10507627

zł118.30

Bez podatku VAT

zł145.51

Z VAT

NA STANIE (10)

    Przegląd

    Specially engineered, all-purpose jaw, designed to grip round, hex, square and flat surfaces. GrooveLock™ pliers are designed with twice as many groove positions as traditional groove joint pliers to deliver optimum hand and jaw positioning and a superior grip. Certified by TuV, GS and DIN/ISO 8976 and complies to ASTM/ANSI standards.
    Max opening: 57mm (2.26").


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał uchwytu:

    Polimer

    • Typ:

    Ochrona przed poślizgiem

    Brand

    Irwin

    Całkowita długość

    200mm

    EAN

    5706915076271

    ECLASS Code

    21040300

    ESD

    No

    Funkcje specjalne

    Szybka regulacja Naciśnij i przesuwaj przycisk

    Indywidualne lub zestawowe

    Individual

    izolowane

    No

    Liczba rusztów

    1

    Materiał szczęki

    Stal

    Miniature

    No

    Non Sparking

    No

    Nr części MFR

    10507627

    Otwarcie szczęki

    44.5mm

    Seria

    Groovelock

    Styl szczęki

    płaski

    UNSPSC Code

    27112100

    VDE

    No

    Wykończenie/Powłoka

    Czarna oksydowana