zł138.00
Bez podatku VAT
zł169.74
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Specially engineered, all-purpose jaw, designed to grip round, hex, square and flat surfaces. GrooveLock™ pliers are designed with twice as many groove positions as traditional groove joint pliers to deliver optimum hand and jaw positioning and a superior grip. Certified by TuV, GS and DIN/ISO 8976 and complies to ASTM/ANSI standards.
Max opening: 57mm (2.26").
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał uchwytu: | Protouch 2 Component Polymer |
• Typ: | Ochrona przed poślizgiem |
Brand | Irwin |
Całkowita długość | 255mm |
EAN | 5706915076288 |
ECLASS Code | 21040300 |
ESD | No |
Funkcje specjalne | Szybka regulacja Naciśnij i przesuwaj przycisk |
Indywidualne lub zestawowe | Individual |
izolowane | No |
Liczba rusztów | 1 |
Materiał szczęki | Stal |
Miniature | No |
Non Sparking | No |
Nr części MFR | 10507628 |
Otwarcie szczęki | 57mm |
Seria | Groovelock |
Styl szczęki | płaski |
UNSPSC Code | 27112100 |
VDE | No |
Wykończenie/Powłoka | Czarna oksydowana |