noscriptKennedy-Pro 165mm/6.1/2 SNIPE NOSEPRO-TORQPLIERS" . | Cromwell Tools

Kennedy-Pro

165mm/6.1/2 SNIPE NOSEPRO-TORQPLIERS"

SKU:

KEN5582060K

MPN:

.

zł51.75

Bez podatku VAT

zł63.65

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wyprodukowane ze specjalnie wyselekcjonowanej stali. Uchwyt z podwójnego materiału. Szczypce te posiadają wewnętrzny polipropylenowy rdzeń zapewniający siłę zacisku i trwałość oraz miękką termoplastyczną powierzchnię zewnętrzną dla wygodnego chwytu o doskonałej przyczepności. Podwójna wypolerowana część czołowa i przegub. Utwardzone powierzchnie tnące z ząbkowanymi szczękami do chwytania śrub.



    • Zagięta końcówka


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał uchwytu:

    Polipropylen Termoplastycznych

    • Typ:

    Szczypce igłowe

    Brand

    Kennedy-Pro

    Całkowita długość

    165mm

    Długość szczęki

    60mm

    EAN

    5036140422537

    ECLASS Code

    21040300

    ESD

    No

    Funkcje specjalne

    Lina bezpieczeństwa

    Indywidualne lub zestawowe

    Individual

    izolowane

    No

    Liczba rusztów

    1

    Materiał szczęki

    Stal

    Miniature

    No

    Non Sparking

    No

    Otwarcie szczęki

    60mm

    Styl szczęki

    Ząbkowane

    UNSPSC Code

    27112100

    VDE

    No