zł104.60
Bez podatku VAT
zł128.66
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
FMHT0-70812
Increased jaw force for better cutting and gripping
Heat treated jaws With ground finish
Ergonomic bi material soft grip handles
Carbon steel forged construction
Meets ANSI specs
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał uchwytu: | Ergonomiczny materiał |
• Typ: | Szczypce igłowe |
Brand | Stanley |
Całkowita długość | 250mm |
Długość szczęki | 75mm |
EAN | 3253560708122 |
ECLASS Code | 21040300 |
ESD | No |
Funkcje specjalne | Odporny na korozję |
Indywidualne lub zestawowe | Individual |
izolowane | No |
Liczba rusztów | 1 |
Materiał szczęki | Stal węglowa |
Miniature | No |
Non Sparking | No |
Nr części MFR | FMHT0-70812 |
Otwarcie szczęki | 75mm |
Standardy spełnione | DIN ISO 5745 |
Styl szczęki | Palenie |
UNSPSC Code | 27112100 |
VDE | No |
Wykończenie/Powłoka | Czarna oksydowana |