zł632.80
Bez podatku VAT
zł778.34
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Hand punch manufactured from hardened steel, capable of delivering 1.2 tons of punch through 16swg mild steel up to a 1/4” diameter with non-slip grip. Adjustable edge guide supplied complete with seven punches and dies 3/32”, 1/8”, 5/32”, 3/16”, 7/32”, 1/4” and 9/32” in a moulded plastic case.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał uchwytu: | PVC |
• Typ: | Zestaw szczypiec do dziurkowania |
Brand | Whitney |
Całkowita długość | 150mm |
ECLASS Code | 21040300 |
ESD | No |
Indywidualne lub zestawowe | Set |
izolowane | No |
Liczba rusztów | 15 |
Materiał szczęki | Steel |
Miniature | No |
Non Sparking | No |
Nr części MFR | 5JR |
UNSPSC Code | 27112100 |
VDE | No |
Waga | 180g |
Wykończenie/Powłoka | epoksydowe |