KennedyPro

KOMBINERKI Z PRZECINAKIEM'PRO-TORQ' 150mm/6"

SKU:

KEN5586820K

zł78.45

Bez podatku VAT

zł96.49

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wykonane ze specjalnie wybranej stali. Podwójny materiał na uchwycie Nasadki wykonane na bazie polipropylenu dla wytrzymałości oraz z termoplastycznego materiału na wierzchu dla dobrego bezślizgowego chwytu. Podwójna wyszlifowana część czołowa i spoina. Utwardzone powierzchnie tnące.


    PODWÓJNY MATERIAŁ NA UCHWYCIE


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał uchwytu:

    Termoplastycznych

    • Typ:

    Szczypce kombinowane

    Brand

    KennedyPro

    Całkowita długość

    165mm

    Długość szczęki

    35mm

    EAN

    5036140118492

    ECLASS Code

    21040300

    ESD

    No

    Funkcje specjalne

    Komfortowy chwyt antypoślizgowy Przycinacz boczny

    Indywidualne lub zestawowe

    Individual

    izolowane

    No

    Liczba rusztów

    1

    Materiał szczęki

    Stal

    Non Sparking

    Yes

    Otwarcie szczęki

    30mm

    Seria

    Pliers

    Standardy spełnione

    DIN

    Styl szczęki

    Ząbkowane

    UNSPSC Code

    27112100

    VDE

    No

    Wydajność cięcia

    2mm

    Wykończenie/Powłoka

    Satin