zł305.10
Bez podatku VAT
zł375.27
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
10WR and 5WR have curved jaws and a wire cutter. 6LN is a long nose straight jaw with wire cutter.
Set contents:
10WR: O/length: 250mm.
Jaw capacity: 48mm.
6LN: O/length: 150mm.
Jaw capacity: 51mm.
5WR: O/length: 125mm.
Jaw capacity: 29mm.
Complete with kit bag.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał uchwytu: | Alloy Steel |
• Typ: | Zestaw szczypiec |
Brand | Irwin |
Całkowita długość | 125 150 250mm |
EAN | 0038548000732 |
ECLASS Code | 21040300 |
ESD | No |
Funkcje specjalne | Vise-Grip |
Indywidualne lub zestawowe | Set |
izolowane | No |
Liczba rusztów | 3 |
Materiał szczęki | Alloy Steel |
Miniature | No |
Non Sparking | No |
Nr części MFR | TVG73 |
Styl szczęki | Serrated Smooth |
UNSPSC Code | 27112100 |
VDE | No |
Waga | 600g |