Irwin

T01T 10R 10" STRAIGHT JAWFR 250mmx41mm CAP

SKU:

VIS5581010Q

MPN:

T01T

zł118.60

Bez podatku VAT

zł145.88

Z VAT

NA STANIE (27)

    Przegląd

    Straight Jaw Locking Pliers - Fast Release
    New patented fast release soft grip locking pliers from Irwin Vise-Grip. 2X easier opening than traditional locking plier. Fast release mechanism can be opened single-handed. No trigger release or pinch points. Anti-pinch pro-touch soft grips for comfort and grip. Straight jaw allows maximum contact with flat sided work pieces and is ideal for fabrication industry.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Szczypce

    Brand

    Irwin

    Całkowita długość

    250mm

    EAN

    5706915081794

    ECLASS Code

    21040300

    ESD

    No

    Indywidualne lub zestawowe

    Individual

    izolowane

    No

    Liczba rusztów

    1

    Miniature

    No

    Non Sparking

    No

    Nr części MFR

    T01T

    Otwarcie szczęki

    48mm

    Styl szczęki

    Prosto

    UNSPSC Code

    27112100

    VDE

    No

    Wykończenie/Powłoka

    Satyna