noscriptSenator SZCZYPCE ZACISKOWE SZCZEKI DLUGIE 230mm/9" | Cromwell Tools

Senator

SZCZYPCE ZACISKOWE SZCZEKI DLUGIE 230mm/9"

SKU:

SEN5587290K

zł35.68

Bez podatku VAT

zł43.89

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Bardzo mocne szczypce ze stali chromowo-wanadowej. Ząbkowane zaciski z kutej, hartowanej stali z odpornym na korozję jasnym niklowym pokryciem. Otwarcie zacisków i siła mogą być dopasowane poprzez użycie śruby dopasowanej do sprężyny. Każde szczypce są wyposażone w metalową sprężynę by zapewnić sprawne otwieranie się szczęk. Mechanizm blokujący trzyma klucz na pozycji wyznaczonej przez operatora, dając mu przy tym obie ręce wolne.


    Szczypce zaciskowe, szczęki długie
    Duża siła.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał uchwytu:

    Alloy Steel

    • Typ:

    Szczypce samochwytne

    Brand

    Senator

    Całkowita długość

    230mm

    Długość szczęki

    60mm

    EAN

    5036140160910

    ECLASS Code

    21040300

    ESD

    No

    Funkcje specjalne

    Clamping Workpieces

    Indywidualne lub zestawowe

    Individual

    izolowane

    No

    Liczba rusztów

    1

    Materiał szczęki

    Carbon Steel

    Miniature

    No

    Non Sparking

    No

    Otwarcie szczęki

    70mm

    Styl szczęki

    Wydłużone

    UNSPSC Code

    27112100

    VDE

    No

    Waga

    400g

    Warranty

    1 Year

    Wydajność cięcia

    110mm

    Wykończenie/Powłoka

    Nikiel