zł165.90
Bez podatku VAT
zł204.06
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Model 8R
Makes bending, forming, and crimping jobs easier. Turn screw to adjust pressure and fit work. Stays adjusted for repetitive use. Constructed of high-grade heat-treated alloy steel for maximum toughness and durability. Guarded release trigger quickly unlocks and protects from accidental release.
Size: 8" (200mm).
Jaw capacity: 1/2" (13mm).
Throat depth: 1,3/4" (44mm).
Jaw width: 3,1/8" (78mm).
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Szczypce samochwytne |
Brand | Irwin |
Całkowita długość | 205mm |
EAN | 0038548000237 |
ECLASS Code | 21040300 |
ESD | No |
Indywidualne lub zestawowe | Individual |
izolowane | No |
Liczba rusztów | 1 |
Miniature | No |
Non Sparking | No |
Nr części MFR | 8R |
Otwarcie szczęki | 78mm |
Styl szczęki | Zacisk do blachy |
UNSPSC Code | 27112100 |
VDE | No |
Wykończenie/Powłoka | Nikiel |