noscriptKennedy SZCZYPCE ZACISKOWE 255mm/10" | Cromwell Tools

Kennedy

SZCZYPCE ZACISKOWE 255mm/10"

SKU:

KEN5587040K

zł115.59

Bez podatku VAT

zł142.18

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Chromowo-wanadowa stal. Zaciski ze stali kutej z odpornym na korozję jasnym niklowym pokryciem. Otwarcie zacisków i siła mogą być dopasowane poprzez użycie śruby, dopasowanej do sprężyny by zapewnić sprawne otwierania się szczęk. Mechanizm blokujący trzyma klucz na pozycji wyznaczonej przez operatora, dając mu przy tym obie ręce wolne. Podwójny materiał na uchwycie pozwala użytkownikowi na zastosowanie większej siły przy małym wysiłku.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Szczypce samochwytne

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    250mm

    Długość szczęki

    250mm

    EAN

    5036140025585

    ECLASS Code

    21040300

    ESD

    No

    Indywidualne lub zestawowe

    Individual

    izolowane

    No

    Liczba rusztów

    1

    Miniature

    No

    Non Sparking

    No

    Otwarcie szczęki

    44mm

    Styl szczęki

    Prosto

    UNSPSC Code

    27112100

    VDE

    No

    Wykończenie/Powłoka

    Nikiel