noscriptKennedy-Pro KLUCZ NASTAWNY IZOLOWANY240mm | Cromwell Tools

Kennedy-Pro

KLUCZ NASTAWNY IZOLOWANY240mm

SKU:

KEN5344860K

zł235.90

Bez podatku VAT

zł290.16

Z VAT

NA STANIE (30)

    Przegląd

    Wykonane ze stali chromowo wanadowej z utwardzonymi, równolegle otwierającymi sie szczękami, które są dokładnie wyszlifowane. Miara metryczna wykonana przy użycia lasera dla szybkiego ustawienia wymaganych szerokości. Szeroki profil mechanizmu otwarcia z radełkowaną śrubą nastawną gwarantuja płynność pracy. Wykonano zgodnie z: VDE 0680/201, IEC 900 i BS EN 60900 dla bezpiecznych urządzeń elektrycznych do 1000V


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Ochrona przed poślizgiem

    Brand

    Kennedy-Pro

    Całkowita długość

    240mm

    EAN

    5036140114418

    ECLASS Code

    21040300

    ESD

    No

    Indywidualne lub zestawowe

    Individual

    izolowane

    Tak

    Liczba rusztów

    1

    Miniature

    No

    Non Sparking

    No

    Styl szczęki

    Serrated

    UNSPSC Code

    27112100

    VDE

    No