zł101.24
Bez podatku VAT
zł124.53
Z VAT
4 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Utwardzone, chromowane stalowe szczęki. Przesuwający się sworzeń pozwalający na bardzo szerokie otwarcie szczęk. Uchwyty nie mogą zetknęć się razem, chroniąc w ten sposób palce przed urazem.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał uchwytu: | PVC |
• Typ: | Ochrona przed poślizgiem |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 190mm |
EAN | 5036140117921 |
ECLASS Code | 21040300 |
ESD | No |
Funkcje specjalne | Ochraniacz stawów |
Indywidualne lub zestawowe | Individual |
izolowane | No |
Liczba rusztów | 1 |
Materiał szczęki | Stal chromowo-wanadowa |
Miniature | No |
Non Sparking | No |
Otwarcie szczęki | 30mm |
Styl szczęki | Ząbkowane |
UNSPSC Code | 27112100 |
VDE | No |
Wykończenie/Powłoka | chromowy |