noscriptStanley 0-10-018 INTERLOCK 18mm TRIMMING KNIFE | Cromwell Tools

Stanley

0-10-018 INTERLOCK 18mm TRIMMING KNIFE

SKU:

STN5852418P

zł45.70

Bez podatku VAT

zł56.21

Z VAT

NA STANIE (50+)

    • Ograniczenia produktowe

    • Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.

    Przegląd

    18 x 122mm, 7 segment blade


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał ostrza:

    Stal

    • Materiał uchwytu:

    Stop niklu

    • Typ:

    Nóż do przycinania

    Brand

    Stanley

    Całkowita długość

    165mm

    EAN

    3253560100186

    ECLASS Code

    21040602

    Funkcje noża

    Bez użycia narzędzi do wymiany ostrza

    Kolor uchwytu

    Czarny

    Kompatybilne materiały

    Folia stretch Taśmy klejące Termokurczliwa folia Tworzywo sztuczne

    Kształt ostrza

    Prosto

    Liczba funkcji

    1

    Nr części MFR

    0-10-018

    Operacja ostrza

    Wysuwany

    Preferencje ręki

    Prawa/lewa ręka

    UNSPSC Code

    27111504