zł21.80
Bez podatku VAT
zł26.81
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Przegląd
Specyfikacja produktu
0-10-299 Fixed Blade Utility Knife
Cast metal body knife with blade storage. Supplied with three blades.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał ostrza: | Odlew metalowy |
• Typ: | Nóż |
Brand | Stanley |
Całkowita długość | 136mm |
EAN | 3253560102999 |
ECLASS Code | 21040602 |
Kolor uchwytu | Srebrny / Szary |
Kształt ostrza | Prosto |
Liczba funkcji | 1 |
Nr części MFR | 0-10-299 |
Operacja ostrza | Ostrze stałe |
Typ krawędzi ostrza | Standardowy |
UNSPSC Code | 27111504 |