noscriptStanley 1-10-550 TRIMMING KNIFE C/W HOLSTER | Cromwell Tools

Stanley

1-10-550 TRIMMING KNIFE C/W HOLSTER

SKU:

STN5852468C

zł87.70

Bez podatku VAT

zł107.87

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    • Ograniczenia produktowe

    • Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.

    Przegląd

    1-10-550 Titan FB - Fixed Blade
    1-10-122 Titan RB - Retractable Blade
    Heavy-duty knife. Ergonomically designed aluminium alloy body, high strength, low weight for improved user comfort and control. Tough epoxy coating. Overlap nose design prevents blade push through when under heavy pressure. Easy blade change no screwdriver required. Supplied complete with polypropylene belt scabbard and three blades stored in body.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał ostrza:

    Stal węglowa

    • Materiał uchwytu:

    aluminium

    • Typ:

    Nóż do przycinania

    Brand

    Stanley

    Całkowita długość

    175mm

    EAN

    3253561105500

    ECLASS Code

    21040602

    Kolor uchwytu

    Srebrny

    Kompatybilne materiały

    Papier skóra Tektura

    Kształt ostrza

    Prosto

    Liczba funkcji

    1

    Nr części MFR

    1-10-550

    Operacja ostrza

    Ostrze stałe

    Preferencje ręki

    Prawa ręka

    Typ krawędzi ostrza

    Standardowy

    UNSPSC Code

    27111504