zł58.06
Bez podatku VAT
zł71.41
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Przegląd
Specyfikacja produktu
MTP813
• Konstrukcja ze stali nierdzewnej, plastikowa walizką, 8 ostrzy,
13 funkcji • Łatwo otwieralne ostrza. • Składane kompaktowo
do wymiarów 30 x 100 mm • Długość: 160 mm • Idealne dla
konserwatorów, entuzjastów majsterkowania, rybaków i hobbistów
Funkcje:
1 x wyjątkowo ostry nóż punkt obcinania 60 mm
1 x każdy śrubokręt płaski (7,5 x 25 mm, 5 x 22 mm, 2 x 20 mm)
1 x AWL/narzędzie do dziurkowania 25 mm
1 x trzpień krzyżakowy nr 0 x 25 mm
1 x calowa linijka z podziałką
1 x skrobaczka do ryb
1 x narzędzie do usuwania haczyków
1 x otwieracz do puszek
1 x szczypce długie (płaskie/zaokrąglowe szczęki ząbkowane)
1 x obejściowy przecinak do drutu
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał ostrza: | Stal |
• Materiał uchwytu: | Stal nierdzewna |
• Typ: | Narzędzia wielofunkcyjne |
Brand | Senator |
Całkowita długość | 160mm |
EAN | 5036140012554 |
ECLASS Code | 21040602 |
Kolor uchwytu | niebieski |
Kompatybilne materiały | Folia stretch Papier Taśmy klejące Termokurczliwa folia Tworzywo sztuczne |
Kształt ostrza | Prosto |
Liczba funkcji | 13 |
Możliwość ponownego użycia | Wielokrotnego użycia/niewymienne ostrza |
Nr części MFR | 12F10B |
Operacja ostrza | Składane |
Preferencje ręki | Prawa/lewa ręka |
Typ krawędzi ostrza | Granton |
UNSPSC Code | 27111504 |