zł58.45
Bez podatku VAT
zł71.89
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Wysokowydajne trwałe ostrze, nóż posiada blokadę ostrza która zatrzymuje je wysunięte podczas długotrwałej pracy z urządzeniem. Mechanizm sprężynowy pozwala na szybkie wyciąganie ostrza bez potrzeby korzystania z innego urządzenia.
Zapasowe ostrza są przechowywane wewnątrz urządzenia. W zestawie znajduje się również etui chroniące narządzie przed czynnikami zewnętrznymi.
Ostrze stałe
Długość: 185 mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał ostrza: | Stal |
• Materiał uchwytu: | aluminium |
• Typ: | Nóż |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 176mm |
EAN | 5036140014787 |
ECLASS Code | 21040602 |
Funkcje noża | Pętla mocująca smycz |
Kolor uchwytu | Czerwony |
Kompatybilne materiały | Folia stretch guma Papier Taśmy klejące |
Kształt ostrza | Prosto |
Liczba funkcji | 1 |
Operacja ostrza | Ostrze stałe |
Preferencje ręki | Prawa/lewa ręka |
Typ krawędzi ostrza | Standardowy |
UNSPSC Code | 27111504 |