zł51.48
Bez podatku VAT
zł63.32
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Przegląd
Specyfikacja produktu
Zakres składanych kombinerek dodatkowo wyposażonych w szereg ostrzy. Noże, otwieracze do puszek/butelek, pilniki do drewna/metalu, śrubokręty, dłuta, piły, przymiary, zaginarki drutu, noże do patroszenia ryb, do wyjmowania haków itd. Idealne dla inżynierów zajmujących się konserwacją, majsterkowiczów, wędkarzy itp. Wykonane z najwyższej jakości stali.
MTM610:
Konstrukcja w pełni ze stali nierdzewnej, mechanizm sprężynowy, łatwe do otwarcia ostrza. wymiary gdy złożony: 20 x 70mm.
Wymiary zewnętrzne: 105 x 320mm.
Funkcje:
35mm mini nóż zaokrąglony, 5 x 25mm płaski wkrętak, otwieracz do butelek z 2mm szpicem, płaski pilnik i wyżłobiony podważacz haków, 35mm rozwiertak, otwieracz puszek, szczypce ząbkowane ostrza, szczęki do cięcia drutu, otwieracz sprężynowy, pierścień zawieszka do kluczy.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał ostrza: | Stal |
• Materiał uchwytu: | Stal nierdzewna |
• Typ: | Narzędzia wielofunkcyjne |
Brand | Senator |
Całkowita długość | 320mm |
EAN | 5036140012547 |
ECLASS Code | 21040602 |
Kolor uchwytu | Srebrny |
Kompatybilne materiały | Taśmy klejące Tektura Termokurczliwa folia Tworzywo sztuczne |
Kształt ostrza | Prosto |
Liczba funkcji | 10 |
Możliwość ponownego użycia | Wielokrotnego użycia/niewymienne ostrza |
Nr części MFR | MTM610 |
Operacja ostrza | Składane |
Preferencje ręki | Prawa/lewa ręka |
Typ krawędzi ostrza | Granton Ząbkowane |
UNSPSC Code | 27111504 |