zł62.75
Bez podatku VAT
zł77.18
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Przegląd
Specyfikacja produktu
A range of folding pliers with 'pen-knife' style blades. Featuring knives, can/bottle openers, metal/wood files (single and double cut), screwdrivers, chisels, saw blades, rules, wire benders, fish scalers, hook removers etc. Ideal for maintenance engineers, DIY enthusiast, fishermen and hobbyists. Manufactured from the finest quality steel. MTS1015: 10 Blade - 15 Function All stainless steel construction, easy to open blades. Folds down to a compact 25 x 100mm. Plier overall dimensions: 50 x 163mm. Functions: 60mm super sharp knife blade, 60mm scalloped edge knife, 5 x 22mm screwdriver blade, 7 x 25mm screwdriver blade, 2 x 20mm flat screwdriver, awl/punch tool, 65mm single/double cut file, No.0 x 25mm crosspoint screwdriver, inch graduated rule with fish descaler and hook remover, tin opener, long nose pliers with flat and curved serrated jaws, bypass action wire cutters.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał ostrza: | Stal |
• Materiał uchwytu: | Stal nierdzewna |
• Typ: | Narzędzia wielofunkcyjne |
Brand | Senator |
Całkowita długość | 180mm |
EAN | 5036140012578 |
ECLASS Code | 21040602 |
Kolor uchwytu | Srebrny |
Kompatybilne materiały | Folia stretch Papier Tektura Termokurczliwa folia |
Kształt ostrza | Prosto |
Liczba funkcji | 16 |
Możliwość ponownego użycia | Wielokrotnego użycia/niewymienne ostrza |
Nr części MFR | MTS1016 |
Operacja ostrza | Składane |
Preferencje ręki | Prawa/lewa ręka |
Typ krawędzi ostrza | Granton Standardowy Ząbkowane |
UNSPSC Code | 27111504 |