zł63.46
Bez podatku VAT
zł78.06
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Wysokowydajne trwałe ostrze, nóż posiada blokadę ostrza która zatrzymuje je wysunięte podczas długotrwałej pracy z urządzeniem. Mechanizm sprężynowy pozwala na szybkie wyciąganie ostrza bez potrzeby korzystania z innego urządzenia. Zapasowe ostrza są przechowywane wewnątrz urządzenia. W zestawie znajduje się również etui chroniące narządzie przed czynnikami zewnętrznymi.
Ostrze wysuwane
Uniwersalne noże wyposażone w wysokowydajne ostrza oraz odporne na uderzenia etui. Długość ostrza: 170mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał ostrza: | Stal |
• Materiał uchwytu: | aluminium |
• Typ: | Nóż do przycinania |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 178mm |
EAN | 5036140014794 |
ECLASS Code | 21040602 |
Funkcje noża | Automatyczna blokada |
Kolor uchwytu | • Czerwone/czarne |
Kompatybilne materiały | Folia stretch guma Papier Termokurczliwa folia Tworzywo sztuczne |
Kształt ostrza | Prosto |
Liczba funkcji | 1 |
Operacja ostrza | Wysuwany |
Preferencje ręki | Prawa/lewa ręka |
Typ krawędzi ostrza | Standardowy |
UNSPSC Code | 27111504 |