zł22.51
Bez podatku VAT
zł27.69
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Ostrze wysuwane, lepszy chwyt - komplet zawiera 5 ostrzy
Smukła konstrukcja rękojeści z konturowym uchwytem który dostarcza większy stopień kontroli i komfortu. Trwałe ostrze wykonane ze stali węglowej. Do 5 zapasowych ostrzy może być przechowywanych wewnątrz urządzenia.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał ostrza: | Stal |
• Materiał uchwytu: | aluminium |
• Typ: | Nóż do przycinania |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 150mm |
EAN | 5036140005341 |
ECLASS Code | 21040602 |
Kolor uchwytu | Czerwony |
Kompatybilne materiały | Folia stretch guma Taśmy klejące Tektura Termokurczliwa folia Tworzywo sztuczne |
Kształt ostrza | Prosto |
Liczba funkcji | 1 |
Operacja ostrza | Samowysuwające się |
Preferencje ręki | Prawa/lewa ręka |
Typ krawędzi ostrza | Standardowy |
UNSPSC Code | 27111504 |