Sitesafe

POST HOLE AUGER 150MM/6IN DIAMETER

SKU:

SSF5226567C

MPN:

S63124

zł256.72

Bez podatku VAT

zł315.77

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Zapewnia łatwe użycie środków nie-mechanicznych, do tworzenia otworów podczas montażu słupków ogrodzeniowych. Gdy obraca się ze wskazówkami zegara średnica 150 mm gwintu wierci dziurę w ziemi lub glinie, z opcjonalną głębokością otworu odpowiednio do wymaganej długości słupa.
    Długość całkowita: 1100 mm
    Rozmiar ostrza: 340 x 160 mm średnicy.
    Waga: 3,35 kg


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość ostrza:

    340mm

    • Materiał ostrza:

    Carbon Steel

    • Materiał uchwytu:

    Stal

    Brand

    Sitesafe

    Długość

    1100mm

    EAN

    5036140228283

    ECLASS Code

    21041000

    izolowane

    No

    Rodzaj działania

    Korkociąg

    Szerokość ostrza:

    160mm

    UNSPSC Code

    27112013

    Waga pojedynczo

    3.35kg

    Warranty

    No

    Wykończenie/powłoka ostrza

    No Coating