Kopaczka do dziur pod słupy ma stalowe owalne sprzężone łopaty, które są w osadzone na zawiasach dla łatwego użytkowania i usuwania gleby. Stoper do zamknięcia/blokady na wałkach utrzymuje ostrza równolegle podczas pracy w dół do ziemi tworząc zgrabny otwór pod pal, czy słup, minimalizując przy tym potrzebę zasypki.
Rozmiar wału: 1200 mm (48 ").
Typ Zawiasowy:
Długość całkowita: 1500mm
Rozmiar ostrza: 240 x 135mm
Max. otwarcie: 150mm
Waga: 1,15 kg
Typ nożycowy:
Długość całkowita: 1730mm
Rozmiar ostrza: 360 x 220 mm
Max. otwarcie: 550mm
Waga: 6,50 kg