noscriptStarrett 248A-1/8"X8" PIN PUNCH | Cromwell Tools

Starrett

248A-1/8"X8" PIN PUNCH

SKU:

STT5871225P

zł31.30

Bez podatku VAT

zł38.50

Z VAT

NA STANIE (17)

    Przegląd

    Manufactured from hardened and tempered steel with a knurled grip. Suitable for use in the machine shop or the automotive industry to drive tight fitting pins out of mechanical assemblies or to realign holes to fit dowel pins.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał uchwytu:

    Stal

    • Typ:

    Dziurkacz szpilkowy

    Brand

    Starrett

    Całkowita długość

    200mm

    EAN

    0049659511819

    ECLASS Code

    21040706

    Funkcje specjalne

    Uchwyt radełkowany.

    Kształt nasady

    gładzik

    Materiał końcówki

    Stal

    Nr części MFR

    248A

    Średnica punktu

    3.1mm

    UNSPSC Code

    27111505