noscriptKennedy WYBIJAK DO GWOZDZI 100x2.40mm (3/32") | Cromwell Tools

Kennedy

WYBIJAK DO GWOZDZI 100x2.40mm (3/32")

SKU:

KEN5182230K

zł21.00

Bez podatku VAT

zł25.83

Z VAT

NA STANIE (42)

    Przegląd

    Zbieżnie szlifowane i ukośnie precyzyjnie wykonane zakończenia zapewniają wymaganą pozycję ponad główką gwoździa dla efektywnego zagłębienia. Wykonane z utwardzanej i hartowanej stali, z mocno, głęboko radełkowany trzon dla lepszego chwytu. Wykonano zgodnie z: BS 3066. (Twardość: zakończenie 42 HRC. Maks. punkt 52 - 58 HRC). Długość całkowita: 100mm (4”).


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał uchwytu:

    Stal

    • Typ:

    Wybijak do gwoździ

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    100mm

    EAN

    5036140111363

    ECLASS Code

    21040706

    Kompatybilny materiał do cięcia

    Stal miękka

    Kształt nasady

    Kwadrat

    Materiał końcówki

    Stal

    Średnica punktu

    2.4mm

    Standardy spełnione

    BS 3066

    UNSPSC Code

    27111505