zł40.91
Bez podatku VAT
zł50.32
Z VAT
5 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Doskonałe do wybijania ciasno osadzonych kołków z przyrządów mechanicznych lub do wyrównywania położenia otworów w celu osadzenia kołków ustawczych. Wykonane z hartowanej i odpuszczanej stali. Wyposażone w uchwyt osłonowy, który absorbuje drgania, jak również odchyla źle trafione uderzenia młotka.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał uchwytu: | guma |
• Typ: | Dziurkacz szpilkowy |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 200mm |
EAN | 5036140111417 |
ECLASS Code | 21040706 |
Kompatybilny materiał do cięcia | Stal miękka |
Kształt nasady | gładzik |
Materiał końcówki | Stal |
Średnica punktu | 5mm |
UNSPSC Code | 27111505 |