noscriptKennedy WYBIJAK 150x6.00mm 20423 CVN 6MM | Cromwell Tools

Kennedy

WYBIJAK 150x6.00mm

SKU:

KEN5182336K

MPN:

20423 CVN 6MM

zł26.19

Bez podatku VAT

zł32.21

Z VAT

NA STANIE (47)

    Przegląd

    Zestaw idealny do wyjęcia mocno osadzonych kołków montażowych z zespołów mechanicznych lub do ujednolicenia, dopasowania otworów do osadzenia kołków. Wykonane ze stali chromowo-wanadowej z wysokÄ... wytrzymałościÄ... ośmiokÄ...tnych chwytów i wyposażone w amortyzujÄ...cy uchwyt zawierajÄ...cy pęcherzyki powietrza dla dobrej absorbcji wstrzÄ...sów.
    Długość całkowita: 150mm (6").


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał uchwytu:

    guma

    • Typ:

    Dziurkacz szpilkowy

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    150mm

    EAN

    5036140250710

    ECLASS Code

    21040706

    Kompatybilny materiał do cięcia

    Stal miękka

    Kształt nasady

    Ośmiokątny

    Materiał końcówki

    Stal

    Średnica punktu

    6mm

    UNSPSC Code

    27111505