Kennedy

WYBIJAK DO KOLKOW DLUGIZ UCHWYTEM OSLONOWYM 6mm

SKU:

KEN5182326K

zł46.58

Bez podatku VAT

zł57.29

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Doskonałe do wybijania ciasno osadzonych kołków z przyrządów mechanicznych lub do wyrównywania położenia otworów w celu osadzenia kołków ustawczych. Wykonane z hartowanej i odpuszczanej stali. Wyposażone w uchwyt osłonowy, który absorbuje drgania, jak również odchyla źle trafione uderzenia młotka.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał uchwytu:

    guma

    • Typ:

    Dziurkacz szpilkowy

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    200mm

    EAN

    5036140111424

    ECLASS Code

    21040706

    Kompatybilny materiał do cięcia

    Stal miękka

    Kształt nasady

    gładzik

    Materiał końcówki

    Stal

    Średnica punktu

    6mm

    UNSPSC Code

    27111505