Kennedy

WYBIJAK DO KOLKOW DLUGIZ UCHWYTEM OSLONOWYM 8mm

SKU:

KEN5182328K

zł49.60

Bez podatku VAT

zł61.01

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Doskonałe do wybijania ciasno osadzonych kołków z przyrządów mechanicznych lub do wyrównywania położenia otworów w celu osadzenia kołków ustawczych. Wykonane z hartowanej i odpuszczanej stali. Wyposażone w uchwyt osłonowy, który absorbuje drgania, jak również odchyla źle trafione uderzenia młotka.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał uchwytu:

    guma

    • Typ:

    Dziurkacz szpilkowy

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    227mm

    EAN

    5036140111431

    ECLASS Code

    21040706

    Kompatybilny materiał do cięcia

    Stal miękka

    Kształt nasady

    gładzik

    Materiał końcówki

    Stal

    Średnica punktu

    8mm

    UNSPSC Code

    27111505