noscriptBulldog 3108N JUNIOR PREMIER GARDEN RAKE 3108N | Cromwell Tools

Bulldog

3108N JUNIOR PREMIER GARDEN RAKE

SKU:

BDG5223108M

MPN:

3108N

zł62.70

Bez podatku VAT

zł77.12

Z VAT

NA STANIE (9)

    Przegląd

    Perfectly suited to the smaller enthusiast, or those people with balconies or patios. The materials used in the manufacture of Bulldog's standard tools are the same as those used to produce these children's tools.


    Rake - 3108
    Hardwood shaft with plain handle. Overall length: 865mm.


    Hoe - 3231N
    630mm long plain handle, varnished hardwood shaft, pressed steel open socket and head. Overall length: 770mm.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał uchwytu:

    Popiół

    • Typ:

    Grabie

    Brand

    Bulldog

    Całkowita długość

    865mm

    Długość rękojeści

    625mm

    Długość zębatki

    76mm

    EAN

    5013693022896

    ECLASS Code

    21041004

    izolowane

    No

    Kompatybilne materiały

    Soil

    Liczba zębów

    6

    Materiał Tine

    Metal

    Materiał wału

    Ash

    Nr części MFR

    3108N

    Szerokość nasady

    126mm

    UNSPSC Code

    27112003

    Wykończenie/powłoka ostrza

    Powder Coat