zł26.15
Bez podatku VAT
zł32.16
Z VAT
10 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Seria indywidualnych nacięć które uformowane są w pojedyńcze punktowe urządzenia. Tarki przeznaczone do tworzenia chropowatych nacięć, używane zwykle do: drewna, aluminium i ołowiu.
Tarniki
Zaprojektowane do ogólnego użytku i doskonale dopasowane do miękkich materiałów, takich jak: drewno, plastik, skóra i ołów.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał uchwytu: | Brak uchwytu w zestawie |
• Typ: | półgładzik |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 150mm |
Całkowita szerokość | 16mm |
EAN | 5036140273641 |
ECLASS Code | 21042102 |
Rodzaj cięcia | Drugi |
UNSPSC Code | 27111904 |
Zastosowanie materiału | Drewno Kopyta koni plastiki skóra |