Kennedy

Tarnik do drewna reczny polokr sredni 12"300mm

SKU:

KEN0324920K

zł51.26

Bez podatku VAT

zł63.05

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Seria indywidualnych nacięć które uformowane są w pojedyńcze punktowe urządzenia. Tarki przeznaczone do tworzenia chropowatych nacięć, używane zwykle do: drewna, aluminium i ołowiu.


    Tarniki
    Zaprojektowane do ogólnego użytku i doskonale dopasowane do miękkich materiałów, takich jak: drewno, plastik, skóra i ołów.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał uchwytu:

    Brak uchwytu w zestawie

    • Typ:

    półgładzik

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    305mm

    Całkowita szerokość

    28mm

    EAN

    5036140092372

    ECLASS Code

    21042102

    Rodzaj cięcia

    Drugi

    UNSPSC Code

    27111904

    Zastosowanie materiału

    Kopyta koni plastiki skóra