zł95.29
Bez podatku VAT
zł117.21
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Produces strong, vibration proof joints effortlessly. Replaces screws, bolts, ordinary rivets, brazing, soldering and welding. Moulded comfort grip. Long nose design, ideal for use in recessed areas. With enamelled steel body with storage for four nozzles and quick change wrench.
Supplied with 2.4, 3.2, 4.0 and 4.8mm nozzles and 60 assorted aluminium rivets:
2.4mm (3/32"); 3.2mm (1/8"); 4.0mm (5/32"); 4.8mm (3/16").
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 260mm |
Do użytku z | 2.4, 3.2, 4 & 4.8mm Rivets |
Dostarczone dysze | 2.4 4.0 4.8mm |
EAN | 5036140043565 |
ECLASS Code | 21043090 |
Liczba dysz | 4 |
Nr części MFR | 569-300 |
Rodzaj produktu | Nitownica |
UNSPSC Code | 27112402 |
Waga | 680g |