zł1868.78
Bez podatku VAT
zł2298.60
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Double wall side panels and welded joints for added rigidity. Solid one piece I-beam drawer slides with double sliders on base drawer. Supplied with top mat and drawer liners. Fully locking. 100mm rubber castors, two brakes. Overall dimensions: 850 x 690 x 460mm. Drawer loads should be evenly distributed. Roller cabinets are not suitable for frequent relocation when loaded, and should only ever be pushed.
3 Drawer
Bottom compartment (W x D x H): 610 x 430 x 355mm.
Drawer sizes (W x D x H): 3@ 590 x 410 x 100mm. Uses 16” drawer slides.
5 Drawer
Internal drawer dimensions (W x D x H): 4@ 590 x 410 x 100mm.
1@ 590 x 410 x 200mm. Uses 16” drawer slides.
7 Drawer
Internal drawer dimensions (W x D x H): 4@ 590 x 410 x 50mm. 2@ 590 x 410 x 100mm. 1@ 590 x 410 x 200mm. Uses 16” drawer slides.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Asortyment produktów | Klasyczny asortyment |
Bezpieczeństwo | W pełni zamykane |
Brand | Yamoto |
Całkowita długość | 690mm |
Całkowita szerokość | 460mm |
Całkowita wysokość | 850mm |
EAN | 5036140004412 |
ECLASS Code | 21100490 |
Kolor | Czerwony |
Ładowność szuflady | 590 x 410 x 100mm - 15 590 x 410 x 200mm - 20 590 x 410 x 50mm - 15kg |
Łatwość przesuwania produktu | Rękojeść boczna do szafek na kółkach Szafki na kółkach po załadowaniu nie nadają się do częstego przenoszenia Szafki należy pchać tylko za pomocą bocznego uchwytu |
Liczba szuflad | 7 |
Materiał | Steel |
Maximum Weight Capacity | 56kg |
Moc przyciągania | No |
Nr części MFR | TB205B |
Rodzaj produktu | Szafka na kółkach |
UNSPSC Code | 24112401 |
Waga | 52.5kg |