noscriptYamoto SZAFKA NARZEDZIOWA NA KOLKACH 7-SZUFLADOWA ZOLTA | Cromwell Tools

Yamoto

SZAFKA NARZEDZIOWA NA KOLKACH 7-SZUFLADOWA ZOLTA

SKU:

YMT5945580K

zł2003.40

Bez podatku VAT

zł2464.18

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    7 Drawer Roller Cabinet
    Body made from 1mm steel panels with 0.8mm drawers. Powder coated yellow/grey with aluminium drawer pulls. Fully opening drawers. Smooth running 350mm ball bearing drawer slides. Rubber top mat and foam drawer liners. Fully locking. 100 x 25mm heavy duty castors, with two brakes. Strong 450mm wide handle.
    Overall dimensions (W x D x H): 689 (760 with handle) x 459 x 780mm (915 with castors).
    Drawer sizes (W x D x H):
    4@ 590 x 409 x 49mm.
    2@ 590 x 409 x 101.5mm.
    1@ 590 x 409 x 206.5mm.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Asortyment produktów

    Zakres handlu

    Bezpieczeństwo

    Tylny mechanizm blokujący o pełnej wysokości

    Brand

    Yamoto

    Całkowita długość

    689mm

    Całkowita szerokość

    459mm

    Całkowita wysokość

    780mm

    EAN

    5036140062276

    ECLASS Code

    21100490

    Kolor

    Stal nierdzewna

    Ładowność szuflady

    15 - 20kg

    Łatwość przesuwania produktu

    Wytrzymały uchwyt klatki piersiowej

    Liczba szuflad

    7

    Materiał

    Stainless Steel

    Moc przyciągania

    No

    Nr części MFR

    BTO-270071M

    Rodzaj produktu

    Szafka na kółkach

    UNSPSC Code

    24112401

    Waga

    48.9kg