zł14.40
Bez podatku VAT
zł17.71
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
18 x 122mm, 7 segment blade.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał ostrza: | Stal węglowa |
• Materiał uchwytu: | tworzywo ABS |
• Typ: | Nóż bezpieczny |
Brand | Stanley |
Całkowita długość | 160mm |
EAN | 3253560101510 |
ECLASS Code | 21040602 |
izolowane | No |
Kolor uchwytu | Srebrny |
Kompatybilne materiały | Papier Stream Film Taśmy klejące Tektura |
Kształt ostrza | Prosto |
Nr części MFR | 0-10-151 |
Operacja ostrza | Wysuwany |
Preferencje ręki | Prawa/lewa ręka |
UNSPSC Code | 27111503 |