zł121.44
Bez podatku VAT
zł149.37
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał ostrza: | Ceramika |
• Materiał uchwytu: | Nylon |
• Typ: | Nóż bezpieczny |
Brand | Slice |
EAN | 8951421055808 |
ECLASS Code | 21040602 |
Funkcje noża | Pętla mocująca smycz |
izolowane | No |
Kolor uchwytu | Czarny |
Kompatybilne materiały | Wykładzina |
Kształt ostrza | Zaokrąglona końcówka/końcówka ostro |
Nr części MFR | 10558 |
Operacja ostrza | Samowysuwające się |
Preferencje ręki | obie |
UNSPSC Code | 27111503 |