noscriptKennedy-Pro NOZ DO KABLI IZOLOWANY PROSTY 180mm | Cromwell Tools

Kennedy-Pro

NOZ DO KABLI IZOLOWANY PROSTY 180mm

SKU:

KEN5343500K

zł74.02

Bez podatku VAT

zł91.04

Z VAT

NA STANIE (2)

    • Ograniczenia produktowe

    • Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.

    Przegląd

    Stalowe ostrze w formie haka dla łatwego rozcinania wzdłużnego kabli. Wykonano zgodnie z: VDE 0680/201, IEC 900 i BS EN 60900 dla bezpiecznych urządzeń elektrycznych do 1000V. Długość ostrza: 45mm.


    Ostrze wygięte - EN-534-3480K
    Stalowe ostrze w kształcie haka do wzdłużonego rozcinania kabli płaskich i taśm
    kablowych.


    Ostrze proste - KEN-534-3500K
    Stałe ostrze proste z ochronną zatyczką.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał ostrza:

    Stal nierdzewna

    • Typ:

    Nóż do kabli

    Brand

    Kennedy-Pro

    Całkowita długość

    180mm

    EAN

    5036140114395

    ECLASS Code

    21040602

    izolowane

    Tak

    Kompatybilne materiały

    Drut

    Operacja ostrza

    Naprawiono

    UNSPSC Code

    27111503