zł13.96
Bez podatku VAT
zł17.17
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Ostrze to jet zagłębione w bardzo odpornym na uderzenia uchwycie aby zapobiec przypadkowym cięciom. Szczęka znajdująca się w urządzeniu daje możliwość dokładnego i łatwego cięcia. Noże mogą używać osoby prawo- i leworęczne. Stosowane do folii termokurczliwej, taśm, pianek i innych materiałów pakowych.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał ostrza: | Stal |
• Materiał uchwytu: | Plastik o dużej wytrzymałości na uderzenia |
• Typ: | Nóż bezpieczny |
Brand | Avon |
Całkowita długość | 154mm |
EAN | 5036140296756 |
ECLASS Code | 21040602 |
Funkcje noża | Brelok na klucze |
izolowane | No |
Kolor uchwytu | niebieski |
Kompatybilne materiały | Papier Taśmy klejące Tektura Termokurczliwa folia |
Kształt ostrza | Prosto |
Operacja ostrza | Naprawiono |
Preferencje ręki | Prawa/lewa ręka |
UNSPSC Code | 27111503 |