zł108.09
Bez podatku VAT
zł132.95
Z VAT
Specyfikacja produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał ostrza: | Stal |
• Materiał uchwytu: | Bi-materiał |
• Typ: | Nóż bezpieczny |
Brand | Stanley |
EAN | 3253560103675 |
ECLASS Code | 21040602 |
Funkcje noża | Bez użycia narzędzi do wymiany ostrza Pętla mocująca smycz |
izolowane | No |
Kolor uchwytu | Czarny Srebrny |
Kompatybilne materiały | Dratwa Paski Taśma Tworzywo sztuczne |
Kształt ostrza | Trójkątne |
Nr części MFR | FMHT10367 |
Operacja ostrza | Samowysuwające się |
Preferencje ręki | Prawa/lewa ręka |
UNSPSC Code | 27111503 |