zł109.00
Bez podatku VAT
zł134.07
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
No.437
Plastic film and foam cutter that effortlessly cuts harder and stronger film. Teflon-coated, metal foot makes it both extremely abrasion resistant and easy to slide. Glide with jam less ease through whatever material you want to cut. Ideal for "push" cutting. GS certificate NO. S 60077225.
Knife size: (L)113 x (W)19 x (H)84.5mm
Weight:73g
Cutting depth: 7.3mm
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał ostrza: | Stal |
• Materiał uchwytu: | Plastik o dużej wytrzymałości na uderzenia |
• Typ: | Nóż bezpieczny |
Brand | Martor |
Całkowita długość | 113mm |
ECLASS Code | 21040602 |
Funkcje noża | Automatyczna osłona ostrza |
izolowane | No |
Kolor uchwytu | Czarny |
Kompatybilne materiały | Folia Papier Paski Powlekana folia Tektura Termokurczliwa folia |
Kształt ostrza | Prosto |
Nr części MFR | 437 |
Operacja ostrza | Naprawiono |
Preferencje ręki | Prawa ręka |
UNSPSC Code | 27111503 |