zł14.90
Bez podatku VAT
zł18.33
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
No.110100
Make one cut with this knife and you'll know immediately why it's called a SMART cut. It's plastic light and compact shape is SMART. The fact that it is suitable for almost all types of cutting material is SMART. Automatic blade retraction. With stainless steel blade. GS certificate NO. S 60077225.
Knife size: (L)110 x (W)12.5 x (H)25mm.
Weight: 17.2g.
Cutting depth 11.6mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał ostrza: | Stal nierdzewna |
• Materiał uchwytu: | Ko-polimer polipropylenu |
• Typ: | Nóż bezpieczny |
Brand | Martor |
Całkowita długość | 110mm |
EAN | 4002632967900 |
ECLASS Code | 21040602 |
Funkcje noża | Pętla mocująca smycz |
izolowane | No |
Kolor uchwytu | Czarny |
Kompatybilne materiały | Folia Papier Przędza Stream Film Taśma |
Kształt ostrza | Prosto |
Nr części MFR | 110100.08 |
Operacja ostrza | Wysuwany |
Preferencje ręki | Prawa ręka |
UNSPSC Code | 27111503 |