Martor

MARTEGO NO. 122001 AUTO BLADE RETRACTION KNIFE

SKU:

MRR5375626D

MPN:

122001.02

zł124.60

Bez podatku VAT

zł153.26

Z VAT

NA STANIE (21)

    • Ograniczenia produktowe

    • Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.

    Przegląd

    Martego - 122001
    Safety Cutter with automatic blade retraction system. Designed for all normal cutting jobs, especially box-slitting. The ergonomically squeeze lever - made out of aluminium and a soft plastic component - provides comfortable and non-slip handling. For use by right and left handers. Easy blade change; no extra tools required. With 2-edge/4-point blade for extra economy.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał ostrza:

    Stal

    • Materiał uchwytu:

    aluminium

    • Typ:

    Nóż bezpieczny

    Brand

    Martor

    Całkowita długość

    155mm

    EAN

    4002632920073

    ECLASS Code

    21040602

    Funkcje noża

    Pętla mocująca smycz

    izolowane

    No

    Kolor uchwytu

    Srebrny

    Kompatybilne materiały

    Materiał do kładzenia płyt Papier Paski Stream Film Tektura

    Kształt ostrza

    Prosto

    Nr części MFR

    122001.02

    Operacja ostrza

    Wysuwany

    Preferencje ręki

    Prawa/lewa ręka

    UNSPSC Code

    27111503