noscriptKennedy Brzeszczot twardy HSS 16"x1.1/4"x6tpi | Cromwell Tools

Kennedy

Brzeszczot twardy HSS 16"x1.1/4"x6tpi

SKU:

KEN0405390K

zł68.33

Bez podatku VAT

zł84.05

Z VAT

NA STANIE (19)

    Przegląd

    Zalecane do cięcia w cienkich przekrojach, takich jak rurki, małe pręty i lekkie żelazne kątowniki. Ponieważ noże są dość cienkie, powinny być używane tylko na niewielkich maszynach. Zalecenia ostrzy zębów dla pił do metalu Zęby na cal 18 Odpowiednie do szerokości do 13mm, Zęby na cal 14 Odpowiednie do szerokości 6 do 19mm, Zęby na cal 10 Odpowiednie do szerokośc 8 do 25mm, Zęby na cal 6 Odpowiednie do szerokości 13 do 38mm, Zęby na cal 4 Odpowiednie do szerokości 19mm i pow.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość ostrza:

    400mm

    • Materiał ostrza:

    Stal szybkobieżna

    Brand

    Kennedy

    Do użytku z

    Brzeszczoty

    EAN

    5036140028784

    UNSPSC Code

    27111501

    Wymiary ostrza

    16"x1.1/4"x6TPI