zł68.33
Bez podatku VAT
zł84.05
Z VAT
22 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Zalecane do cięcia w cienkich przekrojach, takich jak rurki, małe pręty i lekkie żelazne kątowniki. Ponieważ noże są dość cienkie, powinny być używane tylko na niewielkich maszynach. Zalecenia ostrzy zębów dla pił do metalu Zęby na cal 18 Odpowiednie do szerokości do 13mm, Zęby na cal 14 Odpowiednie do szerokości 6 do 19mm, Zęby na cal 10 Odpowiednie do szerokośc 8 do 25mm, Zęby na cal 6 Odpowiednie do szerokości 13 do 38mm, Zęby na cal 4 Odpowiednie do szerokości 19mm i pow.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość ostrza: | 400mm |
• Materiał ostrza: | Stal szybkobieżna |
Brand | Kennedy |
Do użytku z | Brzeszczoty |
EAN | 5036140028807 |
UNSPSC Code | 27111501 |
Wymiary ostrza | 16"x1.1/4"x14TPI |