Jeśli potrzebujesz wykonać skomplikowane cięcia, ale nożyczki są zbyt niewygodne, być może potrzebujesz skalpela lub noża rzemieślniczego. Doskonałe do prac rękodzielniczych lub artystycznych, mamy różne jednorazowe i wielokrotnego użytku skalpele oraz noże rzemieślnicze, a także wymienne ostrza i uchwyty od marek Kennedy, Stanley i Swann-Morton.
Tłumaczenie eksperta:
Jeśli potrzebujesz wykonać precyzyjne cięcia, a zwykłe nożyczki są zbyt nieporęczne, być może przydałby ci się skalpel lub nóż rzemieślniczy. Doskonałe do projektów rękodzielniczych lub artystycznych, oferujemy szeroki wybór jednorazowych i wielokrotnego użytku skalpeli oraz noży rzemieślniczych, a także wymienne ostrza i uchwyty od takich marek jak Kennedy, Stanley i Swann-Morton.
Co to są skalpele i noże rzemieślnicze?
Skalpele i noże rzemieślnicze to mały, ostry narzędzie tnące. Ostrza są zazwyczaj wykonane ze stali, ale są także dostępne w wersji ceramicznej, tytanowej i diamentowej. Dostępne są jednorazowe plastikowe noże rzemieślnicze, które można wyrzucić po użyciu, oraz wielokrotnego użytku skalpele, których ostrze wymaga naostrzenia po użyciu lub można wymieniać ostrza.
Kiedy używa się skalpeli i noży rzemieślniczych?
Skalpele i noże rzemieślnicze są używane do projektów artystycznych i rękodzielniczych. Służą do precyzyjnego cięcia wzorów lub delikatnych materiałów. Używa się ich wtedy, gdy nożyczki są zbyt duże do wykonania projektu lub chcesz uzyskać precyzyjną prostą linię lub wzór.
Czego należy się kierować, wybierając skalpele i noże rzemieślnicze
• Kształt ostrza - Najczęściej spotykane płaskie, proste ostrze jest używane do większości projektów graficznych i przypomina ostrze chirurgiczne, zazwyczaj jest używane do cięcia wzdłuż krawędzi prostej, aby uzyskać prosty cięcie. Istnieje także ostrze zakrzywione, które można użyć do rzeźbienia w drewnie, cięcia skóry lub ciężkiego materiału.
• Jednorazowe czy wielokrotnego użytku - plastikowy uchwyt noża rzemieślniczego jest przeznaczony do jednorazowego użytku, gdzie końcówka ostrza może zostać złamana po użyciu i odciągnięta. Można wydłużyć ostrze, aby uzyskać świeże, ostre ostrze przy kolejnym użyciu. Metalowe uchwyty skalpeli mogą być sprzedawane z ostrzem, które można naostrzyć, ale zazwyczaj z wymiennymi ostrzami, które są sprzedawane osobno.
• Materiał ostrza - Ostrza są dostępne w różnych materiałach, takich jak stal hartowana, stal nierdzewna, stal węglowa wysokowęglowa, ceramika, diament i tytan. Wszystkie są przeznaczone do precyzyjnego cięcia, ale materiał ostrza, który wybierzesz, zależy od materiału, na którym będziesz go używać.
Najczęściej zadawane pytania
Jak bezpiecznie usuwać ostrza?
Dostępne są narzędzia do usuwania ostrzy, które pozwalają na bezpieczne ich usuwanie, unikając kontuzji. Cromwell posiada takie narzędzia od marek Swan i Swann-Morton.